https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
TIMKEN
TIMKEN
JLM104948-90KA3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JLM104948-90KA3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JLM104948; 50MM Bore; 82MM Outside Diameter; 43MM Width; Double Row
制造商部件号
JLM104948-90KA3
BDI部件号
1360506
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JLM104948-90KA3/p/1360506
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893801360
重量 / Kilogram
1.001
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JLM104948
装配件号
90KA3
装配组件
JLM104948 (2) | JLM104910 (2) | LM104910ES (1) | LM104948XB (1) | K444653R (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JLM104948-90KA3
重量/磅
2.306
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JLM104948; 50MM Bore; 82MM Outside Diameter; 43MM Width; Double Row
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
装配件宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
外径
3.228 英寸 | 82 毫米
