JLM710949C-90KA9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1360599 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JLM710949C-90KA9

描述

TIMKEN JLM710949C-90KA9

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JLM710949; 65MM Bore; 105MM Outside Diameter; 48MM Width; Double Row

制造商部件号

JLM710949C-90KA9

BDI部件号
1360599

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893079868
重量 / Kilogram
1.569
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JLM710949
装配件号
90KA9
装配组件
JLM710949C (2) | JLM710910 (2) | JY10511-Q (1)
轴向游隙
0.009
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JLM710949C-90KA9
重量/磅
3.601
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JLM710949; 65MM Bore; 105MM Outside Diameter; 48MM Width; Double Row
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
装配件宽度
1.89 英寸 | 48 毫米