TIMKEN
TIMKEN
JLM722948-90B01
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JLM722948-90B01
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JLM722948; 115MM Bore; 165MM Outside Diameter; 172MM Flange Outside Diameter; 12.5MM Width; Single Row
制造商部件号
JLM722948-90B01
BDI部件号
1360636
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JLM722948-90B01/p/1360636
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893671765
重量 / Kilogram
1.826
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JLM722948
装配件号
90B01
装配组件
JLM722948 (1) | JLM722912-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JLM722948-90B01
重量/磅
4.243
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JLM722948; 115MM Bore; 165MM Outside Diameter; 172MM Flange Outside Diameter; 12.5MM Width; Single Row
孔径
4.528 英寸 | 115 毫米
装配件宽度
0.492 英寸 | 12.5 毫米
法兰外径
6.772 英寸 | 172 毫米
外径
6.496 英寸 | 165 毫米