JM207049-90KA2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1360703 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JM207049-90KA2

描述

TIMKEN JM207049-90KA2

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM207049; 55MM Bore; 95MM Outside Diameter; 58MM Width; Double Row

制造商部件号

JM207049-90KA2

BDI部件号
1360703

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893801599
重量 / Kilogram
1.979
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JM207049
装配件号
90KA2
装配组件
JM207049 (2) | JM207010 (2) | M207010EB (1) | M207049XA (1)
轴向游隙
0.01
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JM207049-90KA2
重量/磅
4.552
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM207049; 55MM Bore; 95MM Outside Diameter; 58MM Width; Double Row
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
装配件宽度
2.283 英寸 | 58 毫米
外径
3.74 英寸 | 95 毫米