TIMKEN
TIMKEN
JM207049-90N02
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JM207049-90N02
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM207049; 55MM Bore; 95MM Outside Diameter; 58MM Width; Double Row
制造商部件号
JM207049-90N02
BDI部件号
1360706
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JM207049-90N02/p/1360706
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893083223
重量 / Kilogram
1.747
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JM207049
装配件号
90N02
装配组件
JM207049 (2) | JM207010 (2) | M207010ES (1) | M207049XS (1) | K518779R (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JM207049-90N02
重量/磅
3.852
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM207049; 55MM Bore; 95MM Outside Diameter; 58MM Width; Double Row
外径
3.74 英寸 | 95 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
装配件宽度
2.283 英寸 | 58 毫米