JM231646-90KA1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-TDO-438-90092-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI4MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0xTDJoaFpDOHhNRGd5TkRBd01qa3lPRFkzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZFUlBYelF6T0Y4NU1EQTVNbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NjYxZDQ0ZGE2MGUwNTk2OTRkMjNmMDYwZWRhZWI2YTYyZGMzMGUxMDk0NzgzMjI1ZDhlMmNjZGVmNWNhMjNjZQ
22833743 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JM231646-90KA1

描述

TIMKEN JM231646-90KA1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM231646; 5.9" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 3.93" Width; Double Row

制造商部件号

JM231646-90KA1

BDI部件号
22833743

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796314948
重量 / Kilogram
12.243
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JM231646
装配件号
90KA1
装配组件
JM231646 (2) | M231610CD (1) | M231649XB (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Cone Spacer
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
26.99
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM231646; 5.9" Bore; 8-3/4" Outside Diameter; 3.93" Width; Double Row
外径
8.75 英寸 | 222.25 毫米
装配件宽度
3.93 英寸 | 99.822 毫米
孔径
5.9 英寸 | 149.86 毫米