TIMKEN
TIMKEN
JM511946-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JM511946-99401 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Class N Precision; Basic Number JM511946; 65MM Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; Single Row
制造商部件号
TIMKEN JM511946-99401
BDI部件号
25167855
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JM511946-99401/p/25167855
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893661513
重量 / Kilogram
1.04
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class N
部件
Assembly
基本号码
JM511946
装配件号
99401
装配组件
JM511946-N0000 (1) | JM511910-N0000 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.341
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class N Precision; Basic Number JM511946; 65MM Bore; 110MM Outside Diameter; 28MM Width; Single Row
孔径
2.559 英寸 | 65 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
装配件宽度
1.102 英寸 | 28 毫米