TIMKEN
TIMKEN
JM612949-9X143
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JM612949-9X143
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM612949; 70MM Bore; 115MM Outside Diameter; 29MM Width; Single Row
制造商部件号
JM612949-9X143
BDI部件号
1425314
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JM612949-9X143/p/1425314
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893777269
重量 / Kilogram
1.127
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JM612949
装配组件
JM612949 (1) | JM612910 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.5
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM612949; 70MM Bore; 115MM Outside Diameter; 29MM Width; Single Row
外径
4.528 英寸 | 115 毫米
装配件宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米