JM716649-90KA5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-DM-4-8OD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA5MDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFF3TDJnMVppOHhNRGd5TVRRM01EUXlNVEF5TWk5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMFJOWHpSZk9FOUVYek13TUhnek1EQXVhbkJufGEwZjU1MTkyMWVkMGQyMTM2MDY0MGE4OTUwMzUzM2UwZTRmMWVmZDVlYjAwOThiN2IzZDJmMjcyODJhNDIzNjU
1360842 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JM716649-90KA5

描述

TIMKEN JM716649-90KA5

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM716649; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 60MM Width; Double Row

制造商部件号

JM716649-90KA5

BDI部件号
1360842

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893931746
重量 / Kilogram
2.776
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JM716649
装配件号
90KA5
装配组件
JM716649 (2) | JM716610 (2) | M716610EB (1)
轴向游隙
0.0015
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JM716649-90KA5
重量/磅
6.306
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM716649; 85MM Bore; 130MM Outside Diameter; 60MM Width; Double Row
装配件宽度
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米