TIMKEN
TIMKEN
JM720249-90N02
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JM720249-90N02
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM720249; 100MM Bore; 155MM Outside Diameter; 72MM Width; Double Row
制造商部件号
JM720249-90N02
BDI部件号
1360916
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JM720249-90N02/p/1360916
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893086002
重量 / Kilogram
2.36
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JM720249
装配件号
90N02
装配组件
JM720249 (2) | JM720210 (2) | M720210EB (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup | 1 Spacer Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
10.83
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM720249; 100MM Bore; 155MM Outside Diameter; 72MM Width; Double Row
装配件宽度
2.835 英寸 | 72 毫米
外径
6.102 英寸 | 155 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米