JM736149-90K02 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-2SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTA5NHxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmd4TXk4eE1EYzNNVEEzTVRVMk5UZzFOQzlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekpUUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3w5MjVlYzVkNGE1OWM0YzZiZjNkYzA0YjBmMzYxMjZmYTczNTE0YTljYjJiNDJlMDY0NDRiZTRjNzZkNzYxYzdm
1360958 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JM736149-90K02

描述

TIMKEN JM736149-90K02

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM736149; 180MM Bore; 250MM Outside Diameter; 94MM Width; Double Row

制造商部件号

JM736149-90K02

BDI部件号
1360958

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893805863
重量 / Kilogram
13.745
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JM736149
装配件号
90K02
装配组件
JM736149 (2) | JM736110 (2) | M736110ES (1) | M736149XC (1)
轴向游隙
0.02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JM736149-90K02
重量/磅
31.073
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM736149; 180MM Bore; 250MM Outside Diameter; 94MM Width; Double Row
孔径
7.087 英寸 | 180 毫米
装配件宽度
3.701 英寸 | 94 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米