JM738249-90N01 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-2TS-IM-32008X-90KM9-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTA4NzZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFZpTDJoaVlpOHhNRGd5TVRRM056UTVPRGt4TUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZk1sUlRYMGxOWHpNeU1EQTRXRjg1TUV0Tk9WOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w3MjgxYTc2ZmQ5MjIwNDU1Mzc2MDE0ZjhmMWJjMjBmMDkxZTIxM2UxMGJmMWQ1MmI4N2UzZGZlZjhiMzAyODEz
1360988 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JM738249-90N01

描述

TIMKEN JM738249-90N01

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM738249; 190MM Bore; 260MM Outside Diameter; 92MM Width; Double Row

制造商部件号

JM738249-90N01

BDI部件号
1360988

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893086866
重量 / Kilogram
14.343
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JM738249
装配件号
90N01
装配组件
JM738249 (2) | JM738210 (2) | M738210ES (1) | M738249XS (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 2 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JM738249-90N01
重量/磅
31.62
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JM738249; 190MM Bore; 260MM Outside Diameter; 92MM Width; Double Row
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
装配件宽度
3.622 英寸 | 92 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米