TIMKEN
TIMKEN
JM738249-99406
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JM738249-99406
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number JM738249; 190MM Bore; 260MM Outside Diameter; 46MM Width; Single Row
制造商部件号
JM738249-99406
BDI部件号
24625487
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JM738249-99406/p/24625487
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0013992323941
重量 / Kilogram
6.892
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Class K
部件
Assembly
基本号码
JM738249
装配件号
99406
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
15.195
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class K Precision; Basic Number JM738249; 190MM Bore; 260MM Outside Diameter; 46MM Width; Single Row
装配件宽度
1.811 英寸 | 46 毫米
孔径
7.48 英寸 | 190 毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米