

TIMKEN
TIMKEN
JP10044-90B02
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JP10044-90B02
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP10044; 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 152MM Flange Outside Diameter; 10.5MM Width; Single Row
制造商部件号
JP10044-90B02
BDI部件号
1361037
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JP10044-90B02/p/1361037
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893755427
重量 / Kilogram
1.322
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JP10044
装配件号
90B02
装配组件
JP10044 (1) | JP10010-B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Flanged Outer Race
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JP10044-90B02
重量/磅
3.075
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP10044; 95MM Bore; 145MM Outside Diameter; 152MM Flange Outside Diameter; 10.5MM Width; Single Row
法兰外径
5.984 英寸 | 152 毫米
装配件宽度
0.413 英寸 | 10.5 毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米