TIMKEN
TIMKEN
JP10049-90B01
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM JP10049 90B01 ; 轴承/圆锥滚子轴承
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP10049; 100MM Bore; 145MM Outside Diameter; 24MM Width; Single Row
制造商部件号
JP10049-B0000/JP10010-B0000
BDI部件号
1361045
详情
2388.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JP10049-90B01/p/1361045
单价(不含税)
¥2,388.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893724560
重量 / Kilogram
1.062
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JP10049
装配件号
90B01
装配组件
JP10049 (1) | JP10010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JP10049-90B01
重量/磅
2.502
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP10049; 100MM Bore; 145MM Outside Diameter; 24MM Width; Single Row
装配件宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
外径
5.709 英寸 | 145 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米