JP10049-99302 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1425332 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JP10049-99302

描述

TIMKEN JP10049-99302

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP10049; 100MM Bore; 145MM Outside Diameter; 24MM Width; Single Row

制造商部件号

JP10049-99302

BDI部件号
1425332

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JP10049
装配组件
JP10049 (1) | JP10010B (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Steel Cage Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.61
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP10049; 100MM Bore; 145MM Outside Diameter; 24MM Width; Single Row
外径
5.709 英寸 | 145 毫米
装配件宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米