https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
TIMKEN
TIMKEN
JP11035-90CA5
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JP11035-90CA5
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP11035; 3.93" Bore; 7" Outside Diameter; 1.06" Width; Single Row
制造商部件号
JP11035-90CA5
BDI部件号
1361058
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JP11035-90CA5/p/1361058
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893971568
重量 / Kilogram
5.914
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JP11035
装配件号
90CA5
装配组件
JP11035 (1) | JP11019HR (1) | K147792R (1) | K147798 (1) | K147787 (1) | K147789 (1) | K528889 (32) | K516792 (1) | K518787 (2)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | 1 Snap Ring | 1 Cap Screw | 1 Rib Ring | 1 Retainer | 1 Compression Spring | 1 Pin Locking | 2 Plug
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
13.03
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP11035; 3.93" Bore; 7" Outside Diameter; 1.06" Width; Single Row
外径
7 英寸 | 177.8 毫米
孔径
3.93 英寸 | 99.822 毫米
装配件宽度
1.06 英寸 | 26.924 毫米