https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
TIMKEN
TIMKEN
JP13049A-99403
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JP13049A-99403
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP13049; 130MM Bore; 185MM Outside Diameter; 29MM Width; Single Row
制造商部件号
JP13049A-99403
BDI部件号
1425338
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JP13049A-99403/p/1425338
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 18 |
| BDI- 匈牙利 | 18 |
| BDI- 罗马尼亚 | 18 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893653846
重量 / Kilogram
2.017
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JP13049
装配组件
JP13049A (1) | JP13010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
4.8
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP13049; 130MM Bore; 185MM Outside Diameter; 29MM Width; Single Row
孔径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
7.283 英寸 | 185 毫米
装配件宽度
1.142 英寸 | 29 毫米