JP16049-90KA4 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-TS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGxoTDJnMk5pOHhNREl6TlRNM01EQTNPREl6T0M5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZWRk5mTXpBd2VETXdNQzVxY0djfGZlZTcxZjNkNWYwN2UxMDJjNzYxNzY0MDNiNzJlZGRjN2VjNTZiMGZhMzBmNDBiZTA3MmE1ZDNmNThkYTVhZGY
1361126 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JP16049-90KA4

描述

TIMKEN JP16049-90KA4

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP16049; 160MM Bore; 220MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row

制造商部件号

JP16049-90KA4

BDI部件号
1361126

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 14
BDI- 匈牙利 14
BDI- 罗马尼亚 14

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893779591
重量 / Kilogram
2.968
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JP16049
装配组件
JP16049 (1) | JP16010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Stamped Steel Material
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
6.9
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP16049; 160MM Bore; 220MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
外径
8.661 英寸 | 220 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米