https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyT1M4eE1EZ3lNVFEyTURZeU16TTVNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOSVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDA4ODUxZDQ2N2EzZWZmZDBjNDllZGM0YTE2OTVmMzg5NmM3YjFmM2U1ODZlN2ZiZWExOTk0ZTVlNWVmODhi
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQ4MXxpbWFnZS9qcGVnfGFHRmpMMmcyT1M4eE1EZ3lNVFEyTURZeU16TTVNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOSVVsOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3wyMDA4ODUxZDQ2N2EzZWZmZDBjNDllZGM0YTE2OTVmMzg5NmM3YjFmM2U1ODZlN2ZiZWExOTk0ZTVlNWVmODhi
TIMKEN
TIMKEN
JP16049P-90BA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JP16049P-90BA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP16049; 160MM Bore; 227MM Outside Diameter; 235MM Flange Outside Diameter; 30MM Width; Single Row
制造商部件号
JP16049P-90BA1
BDI部件号
1361130
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JP16049P-90BA1/p/1361130
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893793429
重量 / Kilogram
9.286
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JP16049
装配件号
90BA1
装配组件
JP16049P (1) | JP16019HR (1) | K516792 (1) | K518321 (1) | K518323R (1) | K518778 (1) | K518787 (2) | K523965 (1) | K525361 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Hydra-Rib Bearing | Puller Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JP16049P-90BA1
重量/磅
21.583
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP16049; 160MM Bore; 227MM Outside Diameter; 235MM Flange Outside Diameter; 30MM Width; Single Row
外径
8.937 英寸 | 227 毫米
孔径
6.299 英寸 | 160 毫米
装配件宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
法兰外径
9.252 英寸 | 235 毫米