TIMKEN
TIMKEN
JP20049P-90BA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JP20049P-90BA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP20049; 200MM Bore; 282MM Outside Diameter; 290MM Flange Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
制造商部件号
JP20049P-90BA1
BDI部件号
1361154
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JP20049P-90BA1/p/1361154
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893089645
重量 / Kilogram
16.06
Product Group - BDI
B04336
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JP20049
装配件号
90BA1
装配组件
JP20049P (1) | JP20019HR (1) | K143204 (1) | K143205 (1) | K143206 (1) | K143207 (1) | K143208 (1) | K143209 (1) | K518787 (2)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Hydra-Rib Bearing | Puller Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JP20049P-90BA1
重量/磅
35.365
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP20049; 200MM Bore; 282MM Outside Diameter; 290MM Flange Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
法兰外径
11.417 英寸 | 290 毫米
外径
11.102 英寸 | 282 毫米
孔径
7.874 英寸 | 200 毫米
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米