https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoaU5TOHhNREF5T0RVMk5EYzBNakUzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQklYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1MmVjMjUxMTFlY2VjNjYzYzdhYWZhZTI3YTQ3ZTg4MjE1MzA5ZTczYWViM2VhYTVmNDI1ODU2MTY0ODkyMGQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCPH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTY1NDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJoaU5TOHhNREF5T0RVMk5EYzBNakUzTkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQklYek13TUhnek1EQXVhbkJufGI1MmVjMjUxMTFlY2VjNjYzYzdhYWZhZTI3YTQ3ZTg4MjE1MzA5ZTczYWViM2VhYTVmNDI1ODU2MTY0ODkyMGQ
TIMKEN
TIMKEN
JP7549P-90BA3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JP7549P-90BA3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP7549; 75MM Bore; 122MM Outside Diameter; 130MM Flange Outside Diameter; 22MM Width; Single Row
制造商部件号
JP7549P-90BA3
BDI部件号
1361196
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JP7549P-90BA3/p/1361196
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893792255
重量 / Kilogram
2.719
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JP7549
装配件号
90BA3
装配组件
JP7549P (1) | JP7519HR (1) | K147800 (1) | K147801 (1) | K524657 (2) | K524666 (1) | K528896R (1) | K528897 (1) | K528898 (1) | K528899 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Hydra-Rib Bearing | Puller Groove
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JP7549P-90BA3
重量/磅
6.184
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP7549; 75MM Bore; 122MM Outside Diameter; 130MM Flange Outside Diameter; 22MM Width; Single Row
法兰外径
5.118 英寸 | 130 毫米
外径
4.803 英寸 | 122 毫米
装配件宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米