JP9049 90BA2 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
23941472 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JP9049 90BA2

描述

TIM JP9049 90BA2 ; 轴承/圆锥滚子轴承

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP9049; 90MM Bore; 135MM Outside Diameter; 24MM Width; Single Row

制造商部件号

JP9049 90BA2

BDI部件号
23941472

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
1.15
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JP9049
装配件号
90BA2
装配组件
JP9049 (1) | JP9010 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JP9049-90BA2
重量/磅
2.537
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JP9049; 90MM Bore; 135MM Outside Diameter; 24MM Width; Single Row
外径
5.315 英寸 | 135 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
装配件宽度
0.945 英寸 | 24 毫米