https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
TIMKEN
TIMKEN
JRM3049-90UA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JRM3049-90UA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3049; 30MM Bore; 60.03MM Outside Diameter; 37MM Width; Double Row
制造商部件号
JRM3049-90UA1
BDI部件号
1361229
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JRM3049-90UA1/p/1361229
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893091143
重量 / Kilogram
0.504
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM3049
装配件号
9FUA1
装配组件
JRM3049 (2) | JRM3010XDA (1) | GR6 (1) | JRM3000-S (2)
轴向游隙
0.004
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JRM3049-90UA1
重量/磅
1.153
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3049; 30MM Bore; 60.03MM Outside Diameter; 37MM Width; Double Row
外径
2.363 英寸 | 60.03 毫米
装配件宽度
1.457 英寸 | 37 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米