JRM3535-90UB7 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1361234 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JRM3535-90UB7

描述

TIMKEN JRM3535-90UB7

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3535; 35MM Bore; 64MM Outside Diameter; 37MM Width; Double Row

制造商部件号

JRM3535-90UB7

BDI部件号
1361234

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893131467
重量 / Kilogram
0.498
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM3535
装配件号
90UB7
装配组件
JRM3535 (2) | JRM3564XD (1) | GR5 (1) | JRM3500-S (2)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JRM3535-90UB7
重量/磅
1.098
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3535; 35MM Bore; 64MM Outside Diameter; 37MM Width; Double Row
外径
2.52 英寸 | 64 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
装配件宽度
1.457 英寸 | 37 毫米