TIMKEN
TIMKEN
JRM3535A-90UB6
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JRM3535A-90UB6
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3535A; 1.38" Bore; 2.56" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
JRM3535A-90UB6
BDI部件号
1361238
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JRM3535A-90UB6/p/1361238
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893091518
重量 / Kilogram
0.515
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM3535A
装配件号
90UB6
装配组件
JRM3535A (2) | JRM3565XD (1) | GR8 (1) | JRM3500S (2)
轴向游隙
0.025
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 EXXON RONEX MP Grease | 2 Seal
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.13
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3535A; 1.38" Bore; 2.56" Outside Diameter; " Width; Double Row
外径
2.56 英寸 | 65.024 毫米
孔径
1.38 英寸 | 35.052 毫米