JRM3535H U0609 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
19287763 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JRM3535H U0609

描述

TIMKEN JRM3535H U0609

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3535H; 1.37" Bore; 2.52" Outside Diameter; " Width; Double Row

制造商部件号

JRM3535H U0609

BDI部件号
19287763

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B00234
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM3535H
装配件号
U0609
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3535H; 1.37" Bore; 2.52" Outside Diameter; " Width; Double Row
外径
2.52 英寸 | 64 毫米
孔径
1.37 英寸 | 34.798 毫米