

TIMKEN
TIMKEN
JRM3535XA U0606
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JRM3535XA U0606
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3535XA; 1.37" Bore; 2.52" Outside Diameter; " Width; Double Row
制造商部件号
JRM3535XA U0606
BDI部件号
19287765
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JRM3535XA-U0606/p/19287765
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893091679
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B02222
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM3535XA
装配件号
U0606
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3535XA; 1.37" Bore; 2.52" Outside Diameter; " Width; Double Row
孔径
1.37 英寸 | 34.798 毫米
外径
2.52 英寸 | 64 毫米