https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-UNIPAC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnMVppOHhNRGd5TVRRMk1EazFNVEEzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZVNUpVRUZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwN2E3MDEyMmNjYzY1NGRlZjY1Y2RhZWZkZDRmYTBiYmU0NTY0OGE2YWEzOTY0MGM4OWJlODNmMzM4NzhlMzk5
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-UNIPAC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnMVppOHhNRGd5TVRRMk1EazFNVEEzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZVNUpVRUZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwN2E3MDEyMmNjYzY1NGRlZjY1Y2RhZWZkZDRmYTBiYmU0NTY0OGE2YWEzOTY0MGM4OWJlODNmMzM4NzhlMzk5
TIMKEN
TIMKEN
JRM3938A-90UA1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JRM3938A-90UA1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3938; 38.125MM Bore; 68MM Outside Diameter; 37MM Width; Double Row
制造商部件号
JRM3938A-90UA1
BDI部件号
1425340
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JRM3938A-90UA1/p/1425340
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893135915
重量 / Kilogram
0.576
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM3938
装配件号
90UA1
装配组件
JRM3938A (2) | JRM3968XD (1) | GR11 (1) | JRM3900-S (2)
轴向游隙
0.005
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JRM3938A-90UA1
重量/磅
1.329
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3938; 38.125MM Bore; 68MM Outside Diameter; 37MM Width; Double Row
孔径
1.501 英寸 | 38.125 毫米
外径
2.677 英寸 | 68 毫米
装配件宽度
1.457 英寸 | 37 毫米