TIMKEN
TIMKEN
JRM3939-90UD1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JRM3939-90UD1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3939; 1.54" Bore; 2.68" Outside Diameter; 1.46" Width; Double Row
制造商部件号
JRM3939-90UD1
BDI部件号
24621982
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JRM3939-90UD1/p/24621982
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893925936
重量 / Kilogram
0.678
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM3939
装配件号
90UD1
装配组件
JRM3939 (2) | JRM3968XD (1) | GR24 (1) | JRM3900SD (2)
轴向游隙
0.008
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Grease | 2 Seal
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.49
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3939; 1.54" Bore; 2.68" Outside Diameter; 1.46" Width; Double Row
装配件宽度
1.46 英寸 | 37.084 毫米
外径
2.68 英寸 | 68.072 毫米
孔径
1.54 英寸 | 39.116 毫米