https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-UNIPAC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnMVppOHhNRGd5TVRRMk1EazFNVEEzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZVNUpVRUZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwN2E3MDEyMmNjYzY1NGRlZjY1Y2RhZWZkZDRmYTBiYmU0NTY0OGE2YWEzOTY0MGM4OWJlODNmMzM4NzhlMzk5
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-DRTRB-UNIPAC-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ2MzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhREZqTDJnMVppOHhNRGd5TVRRMk1EazFNVEEzTUM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZSRkpVVWtKZlZVNUpVRUZEWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwN2E3MDEyMmNjYzY1NGRlZjY1Y2RhZWZkZDRmYTBiYmU0NTY0OGE2YWEzOTY0MGM4OWJlODNmMzM4NzhlMzk5
TIMKEN
TIMKEN
JRM3939C-90UB3
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JRM3939C-90UB3
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3939C; 1.54" Bore; 2.68" Outside Diameter; 1.46" Width; Double Row
制造商部件号
JRM3939C-90UB3
BDI部件号
1361251
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JRM3939C-90UB3/p/1361251
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 3 |
| BDI- 匈牙利 | 3 |
| BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893652733
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM3939C
装配件号
90UB3
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM3939C; 1.54" Bore; 2.68" Outside Diameter; 1.46" Width; Double Row
外径
2.68 英寸 | 68.072 毫米
装配件宽度
1.46 英寸 | 37.084 毫米
孔径
1.54 英寸 | 39.116 毫米