TIMKEN
TIMKEN
JRM4040A-90U02
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JRM4040A-90U02
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM4040; 40MM Bore; 76MM Outside Diameter; 33MM Width; Double Row
制造商部件号
JRM4040A-90U02
BDI部件号
1483770
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JRM4040A-90U02/p/1483770
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 1 |
| BDI- 匈牙利 | 1 |
| BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893834375
重量 / Kilogram
0.61
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM4040
装配件号
90U02
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.34482
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM4040; 40MM Bore; 76MM Outside Diameter; 33MM Width; Double Row
装配件宽度
1.299 英寸 | 33 毫米
外径
2.992 英寸 | 76 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米