JRM4249-90UA1 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-2SCN-1DCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTQwNXxpbWFnZS9qcGVnfGFEVXdMMmc1WXk4eE1EYzNNRGcyT0RjMk5EY3dNaTlKVGtSWVdGaENVa2RZV0ZoZlZGSmZRVk5UV1Y4eVUwTk9YekZFUTFCZk16QXdlRE13TUM1cWNHY3xkNTBjYzMwNTM3YWM0MWQ4NGZjNTAwMjc4MmJkYzIxZjQ1M2ExNjI1YzNmMDUyZDg4ZTlhNDJiNDFhOGJjMTUy
1425345 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JRM4249-90UA1

描述

TIMKEN JRM4249-90UA1

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM4249; 42MM Bore; 76MM Outside Diameter; 39MM Width; Double Row

制造商部件号

JRM4249-90UA1

BDI部件号
1425345

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893834382
重量 / Kilogram
0.738
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM4249
装配件号
90UA1
装配组件
JRM4249 (2) | JRM4210XD (1) | GR20 (1) | JRM4200-S (2)
轴向游隙
0.0045
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
制造商货号
JRM4249-90UA1
重量/磅
1.688
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM4249; 42MM Bore; 76MM Outside Diameter; 39MM Width; Double Row
孔径
1.654 英寸 | 42 毫米
装配件宽度
1.535 英寸 | 39 毫米
外径
2.992 英寸 | 76 毫米