https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg JRM4249-90UD6
1361259 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JRM4249-90UD6

描述

NOT AVAILABLE IN CN

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM4249; 1.64" Bore; 2.99" Outside Diameter; 1.54" Width; Double Row

制造商部件号

JRM4249-90UD6

BDI部件号
1361259

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893970226
重量 / Kilogram
0.75
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM4249
装配件号
90UD6
装配组件
JRM4249 (2) | JRM4210XDA (1) | GR74 (1) | JRM4200 (2)
轴向游隙
0.006
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Grease | 2 Seal
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.65
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM4249; 1.64" Bore; 2.99" Outside Diameter; 1.54" Width; Double Row
外径
2.99 英寸 | 75.946 毫米
孔径
1.64 英寸 | 41.656 毫米
装配件宽度
1.54 英寸 | 39.116 毫米