TIMKEN
TIMKEN
JRM4249-90UE2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JRM4249-90UE2
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM4249; 1.64" Bore; 2.99" Outside Diameter; 1.54" Width; Double Row
制造商部件号
JRM4249-90UE2
BDI部件号
1361260
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JRM4249-90UE2/p/1361260
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893940199
重量 / Kilogram
0.748
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM4249
装配件号
90UE2
装配组件
JRM4249 (2) | JRM4210XDA (1) | GR74 (1) | JRM4200 (2)
轴向游隙
0.005
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Grease | 2 Seal
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.59
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM4249; 1.64" Bore; 2.99" Outside Diameter; 1.54" Width; Double Row
外径
2.99 英寸 | 75.946 毫米
孔径
1.64 英寸 | 41.656 毫米
装配件宽度
1.54 英寸 | 39.116 毫米