JRM4249A-90UE5 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-TR-ASSY-DR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzA0MjB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnd1lTOHhNREl6TlRNM01USTVNRFkxTkM5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOUVVbDh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8ODYzYjhjOGY0MWI5YzU5OGFkYTIwMzI4YWQ2ZGYzZDAzOTQxZjFkYjcyY2Y3NjZmYzk1ZWM5OGQ2NjZiYjdlMg
1361263 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JRM4249A-90UE5

描述

TIMKEN JRM4249A-90UE5

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM4249A; 1.64" Bore; 2.99" Outside Diameter; 1.54" Width; Double Row

制造商部件号

JRM4249A-90UE5

BDI部件号
1361263

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893938813
重量 / Kilogram
0.755
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM4249A
装配件号
90UE5
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.66
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM4249A; 1.64" Bore; 2.99" Outside Diameter; 1.54" Width; Double Row
装配件宽度
1.54 英寸 | 39.116 毫米
外径
2.99 英寸 | 75.946 毫米
孔径
1.64 英寸 | 41.656 毫米