https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg JRM4549CS-90UN9
1361272 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JRM4549CS-90UN9

描述

TIMKEN JRM4549CS-90UN9

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM4549CS; 1.77" Bore; 3.35" Outside Diameter; 2" Width; Double Row

制造商部件号

JRM4549CS-90UN9

BDI部件号
1361272

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893561882
重量 / Kilogram
0.659
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM4549CS
装配件号
90UN9
装配组件
JRM4549CS (2) | JRM4510XDXP (1) | GR121 (1) | K159225 (1) | JRM4500 (2)
轴向游隙
0.002
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Grease | 1 Retainer Ring | 2 Seal
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.45
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM4549CS; 1.77" Bore; 3.35" Outside Diameter; 2" Width; Double Row
孔径
1.77 英寸 | 44.958 毫米
装配件宽度
2 英寸 | 50.8 毫米
外径
3.35 英寸 | 85.09 毫米