TIMKEN
TIMKEN
JRM58049-90UBD
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JRM58049-90UBD
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM58049; 2.28" Bore; 3.11" Outside Diameter; 1.07" Width; Double Row
制造商部件号
JRM58049-90UBD
BDI部件号
20353111
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JRM58049-90UBD/p/20353111
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893865522
重量 / Kilogram
2.95
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM58049
装配件号
90UBD
装配组件
JRM58049 (1) | JRM58049ES (1) | JRM58011DPA (1) | JRM58000SF (2) | GR27 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 2 Seal | 1 EXXON INFINITEC Grease
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
6.5
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM58049; 2.28" Bore; 3.11" Outside Diameter; 1.07" Width; Double Row
外径
3.11 英寸 | 78.994 毫米
孔径
2.28 英寸 | 57.912 毫米
装配件宽度
1.07 英寸 | 27.178 毫米