https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg JRM58049-90UT4
24621986 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JRM58049-90UT4

描述

TIMKEN JRM58049-90UT4

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM58049; 2.28" Bore; 4.17" Outside Diameter; " Width; Double Row

制造商部件号

JRM58049-90UT4

BDI部件号
24621986

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893073026
重量 / Kilogram
6.328
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JRM58049
装配件号
90UT4
装配组件
JRM58049 (1) | JRM58049ESA (1) | JRM58010DPS (1) | JRM58000SF (2) | GR126 (1) | K154594 (1) | K154163 (1) | K151583 (1)
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 2 Seal | 1 EXXON INFINITEC Grease | 1 ABS Sensor | 1 Target Wheel | 1 Cap Screw
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
13.95
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JRM58049; 2.28" Bore; 4.17" Outside Diameter; " Width; Double Row
外径
4.17 英寸 | 105.918 毫米
孔径
2.28 英寸 | 57.912 毫米