TIMKEN
TIMKEN
JW5049-90405
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JW5049-90405
Tapered Roller Bearing Assembly; Class N Precision; Basic Number JW5049; 50MM Bore; 105MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
制造商部件号
JW5049-90405
BDI部件号
21959209
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JW5049-90405/p/21959209
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893255545
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class N
部件
Assembly
基本号码
JW5049
装配件号
90405
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.722
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class N Precision; Basic Number JW5049; 50MM Bore; 105MM Outside Diameter; 32MM Width; Single Row
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
4.134 英寸 | 105 毫米
装配件宽度
1.26 英寸 | 32 毫米