https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg JXC25469C-90UA3
1361384 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JXC25469C-90UA3

描述

TIMKEN JXC25469C-90UA3

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JXC25469C; 1.929" Bore; 3.307" Outside Diameter; 1.693" Width; Double Row

制造商部件号

JXC25469C-90UA3

BDI部件号
1361384

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893816265
重量 / Kilogram
0.948
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JXC25469C
装配件号
90UA3
装配组件
JXC25469C (2) | JXC25469DA (1) | GR12 (1) | XC25469S (2)
轴向游隙
0.007
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 1 Grease | 2 Seal
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.08
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JXC25469C; 1.929" Bore; 3.307" Outside Diameter; 1.693" Width; Double Row
孔径
1.929 英寸 | 49 毫米
装配件宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
外径
3.307 英寸 | 84 毫米