TIMKEN
TIMKEN
JXC25469CD-90UB8
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JXC25469CD-90UB8
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JXC25469CD; 1.929" Bore; 3.307" Outside Diameter; 1.693" Width; Double Row
制造商部件号
JXC25469CD-90UB8
BDI部件号
1361389
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JXC25469CD-90UB8/p/1361389
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893985725
重量 / Kilogram
1.138
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JXC25469CD
装配件号
90UB8
装配组件
JXC25469CD (2) | JXC25469DG (1) | XC25469S (2) | GR28 (1)
轴向游隙
0.011
圆锥滚子列数
Double Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
2 Single Cone | 1 Double Cup | 2 Seal | 1 EXXON RONEX MP Grease
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
2.5
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JXC25469CD; 1.929" Bore; 3.307" Outside Diameter; 1.693" Width; Double Row
孔径
1.929 英寸 | 49 毫米
装配件宽度
1.693 英寸 | 43 毫米
外径
3.307 英寸 | 84 毫米