JXC25690C-90KA1 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TSF-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTE5OXxpbWFnZS9qcGVnfGFEUXhMMmcxWXk4eE1EZ3lNVFEzT0RFMU5ESTNNQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOR1h6TXdNSGd6TURBdWFuQm58ZTVjZTQwMGJhOTU5MjNjMTgyOGUzODcwZTQwM2I2OGVhMTJkNTg0YzgzMTJkOTZiZjFjZDhkNDlmMmRkM2MzOA
24625521 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

JXC25690C-90KA1

描述

TIMKEN JXC25690C-90KA1

Tapered Roller Bearing Assembly; Class N Precision; Basic Number JXC25690C; 45MM Bore; 110MM Outside Diameter; 120MM Flange Outside Diameter; 29.25MM Width; Single Row

制造商部件号

JXC25690C-90KA1

BDI部件号
24625521

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893554860
重量 / Kilogram
1.43
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class N
部件
Assembly
基本号码
JXC25690C
装配件号
90KA1
装配组件
JXC25690C-N0025 (1) | JXC25690DC-N0000 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
3.122
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class N Precision; Basic Number JXC25690C; 45MM Bore; 110MM Outside Diameter; 120MM Flange Outside Diameter; 29.25MM Width; Single Row
装配件宽度
1.152 英寸 | 29.25 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
法兰外径
4.724 英寸 | 120 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米