TIMKEN
TIMKEN
JXC332CA-99401
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN JXC332CA-99401
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JXC332; 1.889" Bore; 3-3/16" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row
制造商部件号
JXC332CA-99401
BDI部件号
1361413
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/JXC332CA-99401/p/1361413
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 31 |
BDI- 匈牙利 | 31 |
BDI- 罗马尼亚 | 31 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893392936
重量 / Kilogram
0.349
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
JXC332
装配组件
JXC332CA (1) | 13318 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
0.8
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number JXC332; 1.889" Bore; 3-3/16" Outside Diameter; 3/4" Width; Single Row
外径
3.188 英寸 | 80.975 毫米
装配件宽度
0.75 英寸 | 19.05 毫米
孔径
1.889 英寸 | 47.981 毫米