K-LM 501349/310 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-ASSY-1SCN-1SCP-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ1MDF8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMFlTOHhNRFV3TnpVeU9ETXdOamN4T0M5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUVZOVFdWOHhVME5PWHpGVFExQmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWQ2MDUzMmE2ZGYzZDJlNDIwMmUyNGUxZGFkNzkyYTRjNTYzZmY4ZTM3ZTA2ZDA2YTczNmJlMjRlM2I1YTZlMQ
1474100 圆锥滚子轴承总成 

EBC EBC

K-LM 501349/310

描述

EBC K-LM 501349/310

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KLM501349; 41.275MM Bore; 73.431MM Outside Diameter; 19.558MM Width; Single Row

制造商部件号

K-LM 501349/310

BDI部件号
1474100

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 匈牙利 6

品牌
EBC
制造商名称
EBC
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
KLM501349
装配组件
KLM501349 (1) | KLM501310 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KLM501349; 41.275MM Bore; 73.431MM Outside Diameter; 19.558MM Width; Single Row
孔径
1.625 英寸 | 41.275 毫米
外径
2.891 英寸 | 73.431 毫米
装配件宽度
0.77 英寸 | 19.558 毫米