FAG
FAG
K683-672
FAG FAG
描述
FAG K683-672
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number K683; 95.25MM Bore; 168.275MM Outside Diameter; 41.275MM Width; Single Row
制造商部件号
K683-672
BDI部件号
1159635
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/K683-672/p/1159635
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 匈牙利 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
3.78
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
K683
装配组件
K683 (1) | 672 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
8.33347
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number K683; 95.25MM Bore; 168.275MM Outside Diameter; 41.275MM Width; Single Row
孔径
3.75 英寸 | 95.25 毫米
外径
6.625 英寸 | 168.275 毫米
装配件宽度
1.625 英寸 | 41.275 毫米