https://www.bdiexpress.com/cn/zh/_ui/desktop/green/images/missing-product-300x300-zh.jpg KA11424Z-900SA
1362214 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

KA11424Z-900SA

描述

TIMKEN KA11424Z-900SA

Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number KA11424Z; 1-3/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-15/64" Width; Single Row

制造商部件号

KA11424Z-900SA

BDI部件号
1362214

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893724782
重量 / Kilogram
0.499
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Class 2
部件
Assembly
基本号码
KA11424Z
装配件号
900SA
装配组件
17888-20024 (1) | 17830-20024 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Steel Cage
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.113
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Class 2 Precision; Basic Number KA11424Z; 1-3/4" Bore; 3-1/8" Outside Diameter; 1-15/64" Width; Single Row
外径
3.125 英寸 | 79.375 毫米
装配件宽度
1.234 英寸 | 31.344 毫米
孔径
1.75 英寸 | 44.45 毫米