TIMKEN
TIMKEN
KD11786Y-900SA
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN KD11786Y-900SA
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KD11786; 2.265" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 0.827" Width; Single Row
制造商部件号
KD11786Y-900SA
BDI部件号
1362261
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/KD11786Y-900SA/p/1362261
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 美国 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893724850
重量 / Kilogram
0.621
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
KD11786
装配件号
900SA
装配组件
388A (1) | 382 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.36
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KD11786; 2.265" Bore; 3-7/8" Outside Diameter; 0.827" Width; Single Row
装配件宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
3.875 英寸 | 98.425 毫米
孔径
2.265 英寸 | 57.531 毫米