KD12051Z-900SA https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRTRB-TS-ASSMBLY-MOD-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8ODk1NHxpbWFnZS9qcGVnfGFERmlMMmhpWmk4eE1EZ3lNVFEzTnpNMk56Z3pPQzlOUmxKVVNVMUNVa2RZV0ZoZlUxSlVVa0pmVkZOZlFWTlRUVUpNV1Y5TlQwUmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8ZjAwYjYwZTcxNDMxZjEzMDk1ZjVjZDk1ZDIxNjIyOTI5Y2M5ZDMyNWJkZjU4Y2M5NTdlNTk4ZTc2YzdiNjU4Yg
1362262 圆锥滚子轴承总成 

TIMKEN TIMKEN

KD12051Z-900SA

描述

TIMKEN KD12051Z-900SA

Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KD12051; 2-5/8" Bore; 4.468" Outside Diameter; 0.923" Width; Single Row

制造商部件号

KD12051Z-900SA

BDI部件号
1362262

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0053893724867
重量 / Kilogram
0.898
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
KD12051
装配件号
900SA
装配组件
395CS (1) | 394CS (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Inch
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
重量/磅
1.98
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KD12051; 2-5/8" Bore; 4.468" Outside Diameter; 0.923" Width; Single Row
孔径
2.625 英寸 | 66.675 毫米
装配件宽度
0.923 英寸 | 23.444 毫米
外径
4.468 英寸 | 113.487 毫米