TIMKEN
TIMKEN
KJLM104948-90KM1
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN KJLM104948-90KM1
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KJLM104948; 50MM Bore; 82MM Outside Diameter; 24.5MM Width; Single Row
制造商部件号
KJLM104948-90KM1
BDI部件号
1362281
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E5%9C%86%E9%94%A5%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF%E6%80%BB%E6%88%90/KJLM104948-90KM1/p/1362281
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 25 |
BDI- 匈牙利 | 25 |
BDI- 罗马尼亚 | 25 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0053893018805
重量 / Kilogram
0.459
Product Group - BDI
B04334
精度等级
Standard
部件
Assembly
基本号码
KJLM104948
装配组件
KJLM104948K0E27 (1) | NP658549K0E27 (1)
圆锥滚子列数
Single Row
英寸 - 公制
Metric
其它特点
1 Single Cone | 1 Single Cup | Light Medium Duty
类别 - BDI
Tapered Roller Bearings Assembly
名称
Bearing
关键字串
Tapered
详细描述
Tapered Roller Bearing Assembly; Standard Precision; Basic Number KJLM104948; 50MM Bore; 82MM Outside Diameter; 24.5MM Width; Single Row
装配件宽度
0.965 英寸 | 24.5 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.228 英寸 | 82 毫米